URMET SPA - UTD10903.58 PLACCA MET ROSSO ORIONE 3M - 10903.58

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Rosso
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Metallo
Numero di unità orizzontali - 3
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8033335004124
Codice prodotto
UTD10903.58
Cod. produttore
10903.58
Produttore
UTD
Numero di unità:
3
Colore:
Rosso
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Metallo
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Lucido
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
125 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
90 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Trasparente:
no
Profondità:
8 mm


