URMET SPA - UTD1088/83 INTERFACCIA 2VOOICE IPASSAN - 1088/83

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Stand-alone - no
Collegabile in rete - no
Allacciamento PC - no
Numero max. di porte - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8021156078356
Codice prodotto
UTD1088/83
Cod. produttore
1088/83
Produttore
UTD
Tipologia:
Altro
Stand-alone:
no
Collegabile in rete:
no
Allacciamento PC:
no
Numero max. di porte:
4
Tipo di interfaccia/connessione:
Sistema bus
Metodo di lettura:
Altro
Uscita segnale:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione d'esercizio in DC:
0...0 V
Assorbimento di potenza:
0 W
Power over Ethernet:
Senza
Temperatura d'esercizio:
-20...50 °C
Grado di protezione (IP):
Altro
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza:
90 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
75 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


