pagina iniziale

URMET SPA - UTD1088/50 RICEVENTE 868MHZ P/BUS 2 FILI - 1088/50

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1088/50 RICEVENTE 868MHZ P/BUS 2 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Altro

  • Numero max. di porte - 1

  • Metodo di lettura - Code

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Stand-alone - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156075584

Codice prodotto

UTD1088/50

Cod. produttore

1088/50

Produttore

UTD

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Numero max. di porte:

1

Metodo di lettura:

Code

Tipo di montaggio:

A parete

Stand-alone:

sì

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione d'esercizio in DC:

0...0 V

Collegabile in rete:

no

Allacciamento PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Uscita segnale:

Altro

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...0 V

Colore:

Altro

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-20...60 °C

Tipologia:

Unità di controllo

Power over Ethernet:

Senza

Larghezza:

91 mm

Altezza:

155 mm

Profondità:

34 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

0 W

Il modulo Radio RF 868MHZ collegato con Bus 2 Smart alla centrale Transit+ o Ipassan permette di aprire il varco con un radiocomando. Il dispositivo è predisposto per il collegamento di un loop detector per rilevare il passaggio di un' auto.