pagina iniziale

URMET SPA - UTD1088/456 MODULO AGG.IPASSAN 12 OUTPUT - 1088/456

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1088/456 MODULO AGG.IPASSAN 12 OUTPUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Sistema bus

  • Numero max. di porte - 12

  • Metodo di lettura - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Stand-alone - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156076406

Codice prodotto

UTD1088/456

Cod. produttore

1088/456

Produttore

UTD

Tipo di interfaccia/connessione:

Sistema bus

Numero max. di porte:

12

Metodo di lettura:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Stand-alone:

no

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione d'esercizio in DC:

0...0 V

Collegabile in rete:

sì

Allacciamento PC:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Uscita segnale:

Altro

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...0 V

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

0...0 °C

Tipologia:

Altro

Power over Ethernet:

Senza

Larghezza:

210 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

70 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

0 W

Il modulo permette la gestione di 10 Output (10 relè con contatti NC-C-NO). Si connette alla centrale iPassan o al modulo di 10 ingressi 1088/451 o 10 uscite 1088/452. Il dispositivo offre una facile gestione di input aggiuntivi provenienti da: sensori, interruttori, allarmi, etc.