pagina iniziale
nuovo

URMET SPA - UTD1088/455 MODULO AGG IPASSAN 12 INPUT - 1088/455

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1088/455 MODULO AGG IPASSAN 12 INPUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Sistema bus

  • Numero max. di porte - 0

  • Metodo di lettura - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Stand-alone - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156076390

Codice prodotto

UTD1088/455

Cod. produttore

1088/455

Produttore

UTD

Tipo di interfaccia/connessione:

Sistema bus

Numero max. di porte:

0

Metodo di lettura:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Stand-alone:

no

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione d'esercizio in DC:

0...0 V

Collegabile in rete:

Allacciamento PC:

Grado di protezione (IP):

Altro

Uscita segnale:

Altro

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...0 V

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-20...50 °C

Tipologia:

Altro

Power over Ethernet:

Senza

Larghezza:

210 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

70 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

0 W

Il modulo di espansione è usato per gestire 12 ingressi aggiuntivi. Si connette alla centrale iPassan o al modulo di 10 ingressi 1088/451 o 10 uscite 1088/452. Il dispositivo offre una facile gestione di input aggiuntivi provenienti da: sensori, interruttori, allarmi, etc.