pagina iniziale

URMET SPA - UTD1088/452 MODULO IPASSAN 10 OUTPUT - 1088/452

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1088/452 MODULO IPASSAN 10 OUTPUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Sistema bus

  • Numero max. di porte - 10

  • Metodo di lettura - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Stand-alone - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156076383

Codice prodotto

UTD1088/452

Cod. produttore

1088/452

Produttore

UTD

Tipo di interfaccia/connessione:

Sistema bus

Numero max. di porte:

10

Metodo di lettura:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Stand-alone:

no

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Collegabile in rete:

sì

Allacciamento PC:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Uscita segnale:

Altro

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...0 V

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-20...50 °C

Tipologia:

Unità di controllo

Power over Ethernet:

Senza

Larghezza:

210 mm

Altezza:

145 mm

Profondità:

65 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

0 W

Il modulo permette la gestione di 10 Output (10 relè con contatti NC-C-NO) ed è collegato al centrale iPassan tramite il bus RS485 locale. È possibile collegare al dispositivo un modulo di espansione 12 Input 1088/455 o 12 output 1088/456. La centraleIpassan consente di collegare al BUS RS485 locale un massimo di 10 moduli per un totale di 220 Input /Output.