URMET SPA - UTD1088/450 MODULO AGG.2 VARCHI IPASSAN - 1088/450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Unità di controllo
Stand-alone - no
Collegabile in rete - no
Allacciamento PC - no
Numero max. di porte - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8021156076369
Codice prodotto
UTD1088/450
Cod. produttore
1088/450
Produttore
UTD
Tipologia:
Unità di controllo
Stand-alone:
no
Collegabile in rete:
no
Allacciamento PC:
no
Numero max. di porte:
2
Tipo di interfaccia/connessione:
Sistema bus
Metodo di lettura:
Supporto dati, biometrico e codice
Uscita segnale:
Segnale luminoso
Tipo di montaggio:
Altro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione d'esercizio in DC:
12...12 V
Assorbimento di potenza:
0.96 W
Power over Ethernet:
Senza
Temperatura d'esercizio:
-20...70 °C
Grado di protezione (IP):
Altro
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Larghezza:
210 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
70 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no