pagina iniziale

URMET SPA - UTD1088/4 CENTRALE IPASSAN 4 VARCHI 12V - 1088/4

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1088/4 CENTRALE IPASSAN 4 VARCHI 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Sistema bus

  • Numero max. di porte - 4

  • Metodo di lettura - Supporto dati, biometrico e codice

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Stand-alone - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156076413

Codice prodotto

UTD1088/4

Cod. produttore

1088/4

Produttore

UTD

Tipo di interfaccia/connessione:

Sistema bus

Numero max. di porte:

4

Metodo di lettura:

Supporto dati, biometrico e codice

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Stand-alone:

sì

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...12 V

Collegabile in rete:

sì

Allacciamento PC:

sì

numero max. di partecipanti:

100000

Grado di protezione (IP):

Altro

Uscita segnale:

Segnale luminoso

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...0 V

Colore:

Altro

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-20...70 °C

Tipologia:

Unità di controllo

Power over Ethernet:

Senza

Larghezza:

234 mm

Altezza:

75.5 mm

Profondità:

183 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

0.96 W

l sistema di controllo accessi IPassan è intelligente, semplice e all'avanguardia. È progettato specificamente per edifici residenziali e commerciali di medie e grandi dimensioni. Grazie alla memorizzazione di tutte le informazioni necessarie e all'intelligenza integrata, che consente il processo decisionale locale, l' unità di controllo IPassan garantisce il controllo degli accessi anche se il server è inattivo. La centrale gestisce 4 varchi/periferiche collegate con 2 fili e può arrivare fino a 6 varchi aggiungendo il modulo aggiuntivo porte. Indicatori LED che mostrano lo stato di tutti i lettori e relè Comunicazione IP e RS-485 protetta. Progettato per il montaggio a parete o per il montaggio su guida DIN standard.