pagina iniziale

URMET SPA - UTD1088/2 CENTRALE DOOR RECEIVER LIGHT - 1088/2

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1088/2 CENTRALE DOOR RECEIVER LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Altro

  • Numero max. di porte - 2

  • Metodo di lettura - Code

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Stand-alone - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156075669

Codice prodotto

UTD1088/2

Cod. produttore

1088/2

Produttore

UTD

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Numero max. di porte:

2

Metodo di lettura:

Code

Tipo di montaggio:

A parete

Stand-alone:

sì

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

12...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...24 V

Collegabile in rete:

no

Allacciamento PC:

no

numero max. di partecipanti:

5000

Grado di protezione (IP):

IP00

Uscita segnale:

Senza

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...0 V

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-20...60 °C

Tipologia:

Unità di controllo

Power over Ethernet:

Senza

Larghezza:

120 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

0 W

Easy Door Receiver plus è una centrale wireless per la gestione di 2 varchi. La Centrale di gestire fino a 1500 utenti e prevede l'utilizzo di radiocomandi e tastiere wireless 1087/4.