pagina iniziale

URMET SPA - UTD10824.04 PLACCA TEC NERO AUCKLAND 8M - 10824.04

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10824.04 PLACCA TEC NERO AUCKLAND 8M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Numero di unità orizzontali - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335005527

Codice prodotto

UTD10824.04

Cod. produttore

10824.04

Produttore

UTD

Numero di unità:

8

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Opaco

Montaggio a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

148 mm

Senza alogeni:

Altezza:

148 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

8 mm

Placca 4+4 moduli, Kàdra Monochrome, tecnopolimero, Nero Auckland