pagina iniziale

URMET SPA - UTD10807.B.07 PLACCA TEC GRIGIO BERLINO 7M - 10807.B.07

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10807.B.07 PLACCA TEC GRIGIO BERLINO 7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Numero di unità orizzontali - 7

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335004605

Codice prodotto

UTD10807.B.07

Cod. produttore

10807.B.07

Produttore

UTD

Numero di unità:

7

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Numero di unità orizzontali:

7

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Montaggio a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

198 mm

Senza alogeni:

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

8 mm

Placca 7 moduli, Kàdra, serie bianca, tecnopolimero, grigio berlino