URMET SPA - UTD10804.TT PLACCA TECN.MONOC. TITANIO 4M - 10804.TT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Titanio
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Numero di unità orizzontali - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8033335018091
Codice prodotto
UTD10804.TT
Cod. produttore
10804.TT
Produttore
UTD
Numero di unità:
4
Colore:
Titanio
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
148 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
90 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Trasparente:
no
Profondità:
8 mm