pagina iniziale

URMET SPA - UTD10803.30 PLACCA TEC ARANCIO S.FRANC. 3M - 10803.30

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10803.30 PLACCA TEC ARANCIO S.FRANC. 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 3

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.6 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033335003981

Codice prodotto

UTD10803.30

Cod. produttore

10803.30

Produttore

UTD

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

3

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Montaggio a incasso:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Arancione

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

125 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

8 mm

Kàdra, placca serie antracite, tecnopolimero, 3 moduli, arancio san francisco