pagina iniziale

URMET SPA - UTD1067/032A CENTRALE BUS 8/64 INGRESSI - 1067/032A

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1067/032A CENTRALE BUS 8/64 INGRESSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 230 V

  • Memoria di eventi - sì

  • Adatto a bus - sì

  • Con alimentatore - sì

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156053254

Codice prodotto

UTD1067/032A

Cod. produttore

1067/032A

Produttore

UTD

Tensione d'esercizio:

230 V

Memoria di eventi:

sì

Adatto a bus:

sì

Con alimentatore:

sì

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

sì

Interfaccia esterna:

sì

Altezza:

100 mm

Larghezza:

280 mm

Profondità:

360 mm

La centrale 1067/032A offre una gestione di 8 zone configurabili, con ingressi espandibili fino a 64, perfetta per impianti di sicurezza estesi e complessi.