pagina iniziale

URMET SPA - UTD1061/103 CENTRALE MICROPROCESS.3 LINEE - 1061/103

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1061/103 CENTRALE MICROPROCESS.3 LINEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 230 V

  • Memoria di eventi - sì

  • Adatto a bus - sì

  • Con alimentatore - sì

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156046911

Codice prodotto

UTD1061/103

Cod. produttore

1061/103

Produttore

UTD

Tensione d'esercizio:

230 V

Memoria di eventi:

sì

Adatto a bus:

sì

Con alimentatore:

sì

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

sì

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

140 mm

Larghezza:

395 mm

Profondità:

292 mm

La centrale 1061/103 è progettata per gestire 3 linee di rilevazione. Ottima per impianti complessi e sicurezza avanzata.