pagina iniziale

URMET SPA - UTD1057/019 CENTRALE WIRELESS C/ALIM. RETE - 1057/019

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1057/019 CENTRALE WIRELESS C/ALIM. RETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 6 V

  • Memoria di eventi - sì

  • Con alimentatore - sì

  • Altezza - 245 mm

  • Larghezza - 280 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156042159

Codice prodotto

UTD1057/019

Cod. produttore

1057/019

Produttore

UTD

Tensione d'esercizio:

6 V

Memoria di eventi:

sì

Con alimentatore:

sì

Altezza:

245 mm

Larghezza:

280 mm

Profondità:

67 mm

Centrale antintrusione wireless con display e tastiera, alimentazione a 230Vca, 1057

Un prodotto URMET SPA

Scopri la serie URMET SPA