URMET SPA - UTD1051/107 DOPPIA TECNOL. A TENDA DA EXT. - 1051/107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo di segnalazione - Infrarossi/microonde (Dual)
Sistema radio - sì
Caratteristica - Tenda
Corrente d'esercizio - 30 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8021156063482
Codice prodotto
UTD1051/107
Cod. produttore
1051/107
Produttore
UTD
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di segnalazione:
Infrarossi/microonde (Dual)
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Tenda
Corrente d'esercizio:
30 mA
Tensione d'esercizio:
3...3 V
Altezza:
110 mm
Larghezza:
44 mm
Profondità:
42 mm
Monitoraggio della copertura:
sì


