pagina iniziale

URMET SPA - UTD1051/104B INFRAROSSO PASSIVO C/TELECAMER - 1051/104B

URMET SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Sistema radio - sì

  • Caratteristica - Distanza

  • Corrente d'esercizio - 0 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156078998

Codice prodotto

UTD1051/104B

Cod. produttore

1051/104B

Produttore

UTD

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Sistema radio:

sì

Caratteristica:

Distanza

Corrente d'esercizio:

0 mA

Tensione d'esercizio:

3...3 V

Altezza:

123 mm

Larghezza:

63 mm

Profondità:

45 mm

Diametro:

0 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Raggio di sorveglianza:

12 m

Assorbimento di potenza:

0 W

Altezza di montaggio consigliata:

2.3...2.5 m

Con resistenze di bilanciamento integrate:

sì

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Il rilevatore è un sensore di movimento passivo ad infrarossi con fotocamera incorporata. Quando rileva un movimento, invia i segnali di allarme e le immagini alla centrale di controllo. Ha una portata di 12 m con un angolo di visione di 106°.