pagina iniziale

URMET SPA - UTD1051/103 DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO - 1051/103

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1051/103 DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Infrarossi/microonde (Dual)

  • Sistema radio - sì

  • Caratteristica - Superficie

  • Corrente d'esercizio - 30 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156066889

Codice prodotto

UTD1051/103

Cod. produttore

1051/103

Produttore

UTD

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Infrarossi/microonde (Dual)

Sistema radio:

sì

Caratteristica:

Superficie

Corrente d'esercizio:

30 mA

Tensione d'esercizio:

3...3 V

Altezza:

112 mm

Larghezza:

63 mm

Profondità:

62 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Il rilevatore è un sensore a doppia tecnologia, idoneo in tutte le applicazioni residenziali e del piccolo terziario (uffici, negozi ecc.). Il suo principio di funzionamento combina le tecnologie infrarosso (IR) e microonda (MW) garantendo un elevata immunità ai falsi allarmi.