pagina iniziale

URMET SPA - UTD1051/101 INFRAROSSO PASSIVO STANDARD - 1051/101

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1051/101 INFRAROSSO PASSIVO STANDARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Sistema radio - sì

  • Caratteristica - Superficie

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156063345

Codice prodotto

UTD1051/101

Cod. produttore

1051/101

Produttore

UTD

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Sistema radio:

sì

Caratteristica:

Superficie

Il rilevatore è un sensore ad infrarosso passivo idoneo per tutte le applicazioni in ambito residenziale. Il suo principio di funzionamento si basa sulla variazione di calore emesso dal corpo umano. Ha una portata di 12 m e un angolo di copertura di 110°