pagina iniziale

URMET SPA - UTD1051/026 TASTIERA DI COMANDO SUPPLEM. - 1051/026

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1051/026 TASTIERA DI COMANDO SUPPLEM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione del mandrino - 0 mm

  • Attivazione biometrica - no

  • Lunghezza del cavo di collegamento - 0 m

  • attivazione con codice - sì

  • attivazione con ciondolo a codice - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156079728

Codice prodotto

UTD1051/026

Cod. produttore

1051/026

Produttore

UTD

Dimensione del mandrino:

0 mm

Attivazione biometrica:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 m

attivazione con codice:

sì

attivazione con ciondolo a codice:

no

attivazione con chiave:

no

Attivazione meccanica:

no

Visualizzazione dello stato di attivazione:

sì

mezzo di comunicazione cablato:

no

Struttura di collegamento:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale:

Plastica

Sistema di connettori collegato al sistema:

no

con rilevamento di manomissione:

sì

Larghezza:

80 mm

Altezza:

132 mm

Profondità:

38 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

La tastiera supplementare permette all'utente di attivare, disattivare e parzializzare il sistema. Da tale dispositivo è possibile inserire anche l'allarme Panico e la funzione Coercizione.