pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/836 CENTRALE GAS 8/16 INGRESSI - 1043/836

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/836 CENTRALE GAS 8/16 INGRESSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di gruppi di segnalazione - 9

  • Collegamento radio - no

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Numero di indirizzi rivelatore - 255

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156079902

Codice prodotto

UTD1043/836

Cod. produttore

1043/836

Produttore

UTD

Numero di gruppi di segnalazione:

9

Collegamento radio:

no

Tipo di montaggio:

Struttura

Numero di indirizzi rivelatore:

255

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

sì

Numero di uscite:

6

Numero di ingressi:

8

Adatto a bus:

sì

Interfaccia esterna:

no

numero di loop indirizzabili:

1

numero di indirizzi per loop:

255

Altezza:

380 mm

Larghezza:

420 mm

Indirizzabile:

sì

Profondità:

160 mm

Numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica:

6

Numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica:

6

Numero di uscite relè:

6

Con alimentatore:

sì

Selettore integrato:

sì

Tensione d'esercizio:

230 V

Corrente assorbita:

44 mA

Autonomia in emergenza:

2 h

conforme a EN 54-2:

no

conforme a EN 54-4:

no

La centrale di rilevazione gas permette di gestire direttamente dalla scheda madre 8 rilevatori con uscita 4-20 mA ed altri 8 rilevatori tramite modulo opzionale cod. 1043/831. La centrale è completa di porta USB e porta seriale RS232 per collegamento a PC. E’ compatibile con l’intera linea di rilevatori serie 700.