pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/550A CENTRALE DIGITALE 1 LINEA LOOP - 1043/550A

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/550A CENTRALE DIGITALE 1 LINEA LOOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156074945

Codice prodotto

UTD1043/550A

Cod. produttore

1043/550A

Produttore

UTD

Il sistema digitale serie 500 si rinnova con le nuove centrali di rivelazione incendi: tre modelli di diverso taglio, migliorati nel design, nella grafica e negli strumenti di configurazione e controllo, ideali per applicazioni in ambito terziario con elevate esigenze di gestione.Il sistema è dotato di una piattaforma di comunicazione altamente performante che consente di collegare in rete più modelli di centrale, di comunicare in remoto tramite i vettori IP (ethernet/wi-fi) e di trasmettere dati ed eventi con comunicatori 4G e IP.\nIl sistema gestisce: 480 zone, ognuna configurabile in un specifico tipo di operatività (antincendio, tecnologico, ecc.); 240 gruppi di dispositivi, ognuno associabile liberamente a più zone, per fornire un alto livello di controllo incrociato; il monitoraggio dell’indice di sensibilità e della percentuale di sporcizia del rivelatore; l’identificazione del rivelatore, del dispositivo, dei moduli di comunicazione e della zona; la memoria eventi (fino a 1.000).\nLe nuove centrali della serie 500 sono state implementate da:\n• un nuovo menu “11224” che agevola l’installatore nelle procedure di manutenzione, come da disposizioni della norma UNI 11224\n• un nuovo display a colori, più grande rispetto al precedente, che rende più facile la lettura degli stati dell’impianto grazie all’utilizzo di icone\n• un nuovo software di configurazione, scaricabile gratuitamente dal sito Urmet\n• un nuovo software di supervisione e mappatura grafica\n• un app di gestione e verifica per l’utente.