pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/494 PROIETTORE DI SUONO BIDIREZ. - 1043/494

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/494 PROIETTORE DI SUONO BIDIREZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con scatola -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Custodia di colore di base - Alluminio

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Con alimentatore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156079872

Codice prodotto

UTD1043/494

Cod. produttore

1043/494

Produttore

UTD

Con scatola:

Materiale del corpo:

Alluminio

Custodia di colore di base:

Alluminio

Tipo di montaggio:

Struttura

Con alimentatore:

no

Tensione di alimentazione:

0 V

Tensione d'esercizio:

0 V

Tensione d'uscita:

0 V

Corrente assorbita:

0 A

Corrente d'uscita max.:

0 A

Stand-alone:

Collegabile in rete:

no

Numero di ingressi di controllo:

3

Numero di uscite di controllo:

0

Larghezza:

176 mm

Altezza:

170 mm

Profondità:

184 mm

Proiettori di suono bidirezionale con potenza da 20W, waterproof e conforme alla normativa EN 54-24:2008. E’ idoneo per tutte quelle installazioni in cui sono richiesti una buona qualità di riproduzione del suono associata ad un elevata intelligibilità ed efficienza. Inoltre, grazie al grado di protezione IP 66, può essere installato sia all'interno che all'esterno. Il design moderno rende il prodotto ideale per ambienti commerciali e industriali. Certificazione EN54 – 24