pagina iniziale

URMET SPA - UTD1043/352 MODULO INGRESSI WIRELESS FIRE - 1043/352

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1043/352 MODULO INGRESSI WIRELESS FIRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156053414

Codice prodotto

UTD1043/352

Cod. produttore

1043/352

Produttore

UTD

L'interfaccia è un modulo di input wireless che trasmette lo stato di una apparecchiatura alla centrale di rivelazione incendio tramite il modulo centrale 1043/350. L'interfaccia dispone di un ingresso supervisionato di tipo ON/OFF che deve essere collegato ad un contatto normalmente aperto presente e comandato dall’apparecchiatura da controllare. Nel caso di chiusura del contatto, il modulo di ingresso wireless invia un messaggio di allarme al modulo 1043/350 che lo notifica alla centrale di rivelazioneincendio ad esso collegata. L’ingresso del modulo è di tipo supervisionato e prevede l’utilizzo di un resistore di fine linea che dovrà essere posizionato in prossimità ed in parallelo al contatto d’allarme sull’apparecchiatura da controllare; una apertura o un cortocircuito della linea di connessione fra l’ingresso del modulo ed il contatto dell’apparecchiatura, comporta la generazione di un messaggio di guasto dal modulo di ingresso verso il modulo 1043/350 con la successiva notifica alla centrale di rivelazione incendio.I segnali di allarme e di guasto possono raggiungere il modulo 1043/350 per via diretta o tramite uno o più moduli di espansione radio 1043/351. La comunicazione tra il modulo di ingresso ed i moduli 1043/350 e 1043/351 avviene in modalità radio mediante protocollo bidirezionale