pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/702 CONTATTO MAGNETICO A MORSETTI - 1033/702

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/702 CONTATTO MAGNETICO A MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Colore - Bianco

  • Wireless - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156021604

Codice prodotto

UTD1033/702

Cod. produttore

1033/702

Produttore

UTD

Tipo di montaggio:

Struttura

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Contatto magnetico a morsetti per uso universale.- Materiale termoplastico bianco - Montaggio a vista - Montaggio a vista per interni - Possibilità 3 connessioni all’interno - Adatto per porte di legno - Dimensioni: 40 (L) x 13 (H) x 17 (P) mm