pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/701 CONTATTO MAGNETICO COL.BIANCO - 1033/701

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/701 CONTATTO MAGNETICO COL.BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Colore - Bianco

  • Wireless - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156021598

Codice prodotto

UTD1033/701

Cod. produttore

1033/701

Produttore

UTD

Tipo di montaggio:

Struttura

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Contatto magnetico per uso universale.- Materiale termoplastico bianco - Montaggio a vista - 2 fili d’allarme - 2 fili d’antimanomissione - Adatto per porte di legno - Dimensioni: 40 (L) x 13 (H) x 7,5 (P) mm