pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/465 ANTENNA LTE (4G) - 1033/465

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/465 ANTENNA LTE (4G)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156077519

Codice prodotto

UTD1033/465

Cod. produttore

1033/465

Produttore

UTD

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per allarme intrusione:

sì

Adatto per allarme antincendio:

no

Fissaggio al palo:

no

Montaggio su 19 pollici:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Antenna con connettore SMA-M compatibile con il modulo GSM 1068/458 e il modulo 4G/IP 1068/459 da utilizzare quando il modulo GSM/4G è installato all’interno della centrale 1068/015