URMET SPA - UTD1033/285 BARRIERA MULT.IR ATTIVI SINCR. - 1033/285

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi
Sistema radio - no
Corrente d'esercizio - 127 mA
Tensione d'esercizio - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8021156029464
Codice prodotto
UTD1033/285
Cod. produttore
1033/285
Produttore
UTD
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di segnalazione:
Passivo infrarossi
Sistema radio:
no
Corrente d'esercizio:
127 mA
Tensione d'esercizio:
12...12 V
Altezza:
2020 mm
Larghezza:
25 mm
Profondità:
23 mm
Barriere ad infrarosso attivo, con più fasci sincronizzati al loro interno. Idonee per le protezioni di più ante, finestre o lucernai. La barriera è dotata di 8 raggi, è alta 200 cm ed è omologata IMQA II livello


