pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/282 BARRIERA MULT.IR ATTIVI SINCR. - 1033/282

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/282 BARRIERA MULT.IR ATTIVI SINCR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza

  • Corrente d'esercizio - 73 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156036479

Codice prodotto

UTD1033/282

Cod. produttore

1033/282

Produttore

UTD

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Passivo infrarossi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza

Corrente d'esercizio:

73 mA

Tensione d'esercizio:

12...12 V

Altezza:

500 mm

Larghezza:

25 mm

Profondità:

23 mm

Barriere ad infrarosso attivo, con più fasci sincronizzati al loro interno. Idonee per le protezioni di più ante, finestre o lucernai. La barriera è dotata di 2 raggi, è alta 50 cm ed è omologata IMQA II livello.