URMET SPA - UTD1033/262 INFRAROSSO PASSIVO VIMAR PLANA - 1033/262

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi
Tipo di montaggio - Incasso
Corrente d'esercizio - 9 mA
Tensione d'esercizio - 10...15 V
Caratteristica - Superficie
Confezione
1 PZ
EAN
8021156039777
Codice prodotto
UTD1033/262
Cod. produttore
1033/262
Produttore
UTD
Tipo di segnalazione:
Passivo infrarossi
Tipo di montaggio:
Incasso
Corrente d'esercizio:
9 mA
Tensione d'esercizio:
10...15 V
Caratteristica:
Superficie
Sistema radio:
no
Rivelatore ad infrarosso da incasso serie Vimar Plana.Tra le principali caratteristiche segnaliamo la portata di 10 m, la memoria di allarme, un'angolo di rilevazione di 140°, alimentazione 10 ÷ 15 Vcc.


