pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/261 INFRAROSSO PASS. LIVING LIGHT - 1033/261

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/261 INFRAROSSO PASS. LIVING LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 140140 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156039760

Codice prodotto

UTD1033/261

Cod. produttore

1033/261

Produttore

UTD

Area di copertura:

140140 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

9 mA

Tensione di esercizio:

10...15 V

Rivelatore ad infrarosso da incasso serie B-Ticino Living Light.Tra le principali caratteristiche segnaliamo la portata di 10 m, la memoria di allarme, un'angolo di rilevazione di 140°, alimentazione 10 ÷ 15 Vcc