URMET SPA - UTD1033/165 RIVEL.I.R. INCASSO VIMAR IDEA - 1033/165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi
Tipo di montaggio - Incasso
Corrente d'esercizio - 15 mA
Tensione d'esercizio - 10...15 V
Caratteristica - Superficie
Confezione
1 PZ
EAN
8021156021529
Codice prodotto
UTD1033/165
Cod. produttore
1033/165
Produttore
UTD
Tipo di segnalazione:
Passivo infrarossi
Tipo di montaggio:
Incasso
Corrente d'esercizio:
15 mA
Tensione d'esercizio:
10...15 V
Caratteristica:
Superficie
Altezza:
44 mm
Larghezza:
25 mm
Profondità:
40 mm
Sistema radio:
no


