pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/153 RIV.DOPPIA TECNOL.LUNGO RAGGIO - 1033/153

URMET SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Infrarossi/microonde (Dual)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Altro

  • Tensione d'esercizio - 9.5...16 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156077915

Codice prodotto

UTD1033/153

Cod. produttore

1033/153

Produttore

UTD

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Infrarossi/microonde (Dual)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Altro

Tensione d'esercizio:

9.5...16 V

Altezza:

159 mm

Larghezza:

62 mm

Profondità:

55.5 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Raggio di sorveglianza:

15 m

Altezza di montaggio consigliata:

2...3 m

Con resistenze di bilanciamento integrate:

sì

Colore:

Bianco

Scopri il nuovo rivelatore interno Urmet, dotato di doppia tecnologia PIR e microonde per una protezione ottimale e affidabile.