pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/135 RIVELATORE D.T.ANTIACCECAMENTO - 1033/135

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/135 RIVELATORE D.T.ANTIACCECAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Infrarossi/microonde (Dual)

  • Caratteristica - Superficie

  • Tensione d'esercizio - 12...12 V

  • Altezza - 124 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156033430

Codice prodotto

UTD1033/135

Cod. produttore

1033/135

Produttore

UTD

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Infrarossi/microonde (Dual)

Caratteristica:

Superficie

Tensione d'esercizio:

12...12 V

Altezza:

124 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

54 mm

Monitoraggio della copertura:

sì

Rilevatore a doppia tecnologia con funzione antimasking, 1061, 1067 e 1068

Un prodotto URMET SPA

Scopri la serie URMET SPA