URMET SPA - UTD1033/012 RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO - 1033/012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnalazione - Passivo infrarossi
Tipo di montaggio - Struttura
Caratteristica - Superficie
Altezza - 60 mm
Larghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021156056491
Codice prodotto
UTD1033/012
Cod. produttore
1033/012
Produttore
UTD
Tipo di segnalazione:
Passivo infrarossi
Tipo di montaggio:
Struttura
Caratteristica:
Superficie
Altezza:
60 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
45 mm
Rivelatore infrarosso per interni. Le dimensioni compatte e l'esclusivo ed elegante design caratterizzono questo prodotto che costituisce uno dei componenti base di qualunque impianto antifurto per uso residenziale. Caratteristiche principali: - Alimentazione: 12V +/- 3V - Assorbimento max: 17 mA - Rilevatore volumetrico digitale ad infrarosso passivo (IRP ) - Due Livelli di Sensibilità/Portata preimpostati selezionabili (H/L) - Portata max. 15 mt - Angolo di apertura 90° - Lente Fresnel 18 fasci su 4 piani + fascio basso di prossimità - Fissaggio parete o angolo - Snodo per fissaggio parete o soffitto (opzionale cod. 1033/119) - Dimensioni (L) x (H) x (P): 61,5 x 75 x 47,5 mm


