pagina iniziale

UNIKS SRL - UNKM25 MULTIMETRO IP67 TRMS CAT III 600V - M25

UNIKS SRL
copiacopia
UNIKS SRL - UNKM25 MULTIMETRO IP67 TRMS CAT III 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052461741888

Codice prodotto

UNKM25

Cod. produttore

M25

Produttore

UNK

M25 rappresenta la gamma UNIKS di multimetri digitali di piccole dimensioni ma con caratteristiche di misurazione e costruttive di alto livello. Le misure di Tensione e Corrente sono in TRMS (Vero Valore Efficace) inoltre la misura di tensione puo essere eseguita con l? aggiunta di un filtro VFD per eliminare le componenti armoniche di ordine superiore per letture piu affidabile nei motori a velocita variabile o sotto gli inverter. La funzione LowZ grazie all?ingresso a bassa impedenza annulla la lettura delle tensioni fantasma fornendo il corretto valore cioe, zero. ELETTRONICA & ELETTROTECNICA l? M25 ha un range di Tensione che varia da una scala in mV fino ad un massimo di 600V AC/DC in vero valore efficace (TRMS) e in Autorange. Categoriadi sovratensione e III 600 V La misura di corrente e selezionabili nelle scale uA o mA Misura, Capacita, Prova diodi, Resistenza e Continuita.