pagina iniziale

UNIKS SRL - UNKC128 PINZA FULL RANGE TRMS AC/DC 1000A - C128

UNIKS SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052461742298

Codice prodotto

UNKC128

Cod. produttore

C128

Produttore

UNK

La pinza amperometrica Uniks C128 e pensata per l?utilizzo sia in ambito industriale che civile Effettua misure in TRMS di Tensione fino a 1000V AC/DC e Corrente da 0,1A fino a 1000A AC/DC. Il design moderno, le meccaniche fluide e il Display 2? con funzione DUAL DISPLAY facilitano il lavoro in campo rendendola la pinza piu completa della gamma. E? dotata di un rilevatore di tensione incorporato che si accende se posto in prossimita di conduttori attivi e di una torcia integrata che permette di lavorare anche in luoghi molto bui. FUNZIONI PRINCIPALI Uniks C128 esegue le seguenti misure: Tensione DC/AC TRMS fino a 1000V Corrente DC/AC TRMS fino a 1000A Valore minimo di corrente 0,1A InRush Corrente di Spunto Misura della Tensione con Bassa impedenza VLoz Filtro VFD in Tensione e in Corrente Resistenza e test di Continuita con cicalino Capacita e frequenza Duty cycle prova diodi Temperatura LUCE LED E NCV La pinza Amperometrica C128 permette di illuminare le zone piu buie grazie ad una Luce Led incorporata e tramite sensore NCV (rilevatore di tensione senza contatto) potra essere utilizzata per rilevare la presenza di tensione pericolosa tramite un LED ROSSO.