UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67833-04 67 GIUNTO SNODATO VERTICALE GRIGIO 135 U - 67833-04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore longitudinale e angolare
Giunzione articolata orizzontale - no
Protezione della superficie - Altro
Giunzione articolata verticale - sì
Materiale - Plastica
Confezione
12 PZ
EAN
8428884039268
Codice prodotto
UNY67833-04
Cod. produttore
67833-04
Produttore
UNY
Tipologia:
Connettore longitudinale e angolare
Giunzione articolata orizzontale:
no
Protezione della superficie:
Altro
Giunzione articolata verticale:
sì
Materiale:
Plastica
Tipo di connessione:
Connettore a vite
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
200...600 mm
Adatto per passarella a traversini:
sì
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Colore:
Grigio
Adatto per passarella a filo:
no
Lunghezza:
284 mm
Adatto per filo canale a griglia:
0...0 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
PVC
Numero RAL:
7035
Essendo progettato come unico pezzo rende il montaggio semplice.
Materiale isolante.
Colore: grigio RAL 7035.


