UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66998 66 PROFILO U PERFORATO GRIGIO 3M ACC. EP - 66998

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 86 mm
Altezza - 50 mm
Larghezza della fessura - 27 mm
Spessore del materiale - 2.5 mm
Confezione
6 M
EAN
8428884002156
Codice prodotto
UNY66998
Cod. produttore
66998
Produttore
UNY
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
86 mm
Altezza:
50 mm
Larghezza della fessura:
27 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Ponticello forato
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Peso:
5.953 kg
Fissaggio al connettore: Usare 4 viti Art. 66829-A2 / 66829-A4.
Fissaggio del supporto al profilo"U": Se si usa l'asse di montaggio non è necessaria la vite Art. 66829-A2 / 66829-A4.
Colore:Grigio Sicurezza, facilità e rapidità nel montaggio.


