UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66997 66 PROFILO OMEGA PERFORATO 3M ACC. EPOXY - 66997

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 123 mm
Altezza - 50 mm
Larghezza della fessura - 27 mm
Spessore del materiale - 2.5 mm
Confezione
6 M
EAN
8428884002149
Codice prodotto
UNY66997
Cod. produttore
66997
Produttore
UNY
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
123 mm
Altezza:
50 mm
Larghezza della fessura:
27 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Ponticello forato
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica e rivestito
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Peso:
9.682 kg
Fissaggio al connettore: Usare 4 viti Art. 66829-A2 / 66829-A4.
Fissaggio del supporto al profilo Omega: Se si usa l'asse di montaggio non è necessaria la vite Art. 66829-A2 / 66829-A4.
Colore: Grigio Sicurezza, facilità e rapidità nel montaggio.


