pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66839-A4 66 BULLONI DIN603 ISO8677 M8X25 AISI 316 - 66839-A4

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66839-A4 66 BULLONI DIN603 ISO8677 M8X25 AISI 316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 316 (1.4401)

  • Protezione della superficie - Altro

  • Forma della testa - Testa bombata

  • Testa svasata - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8428884046808

Codice prodotto

UNY66839-A4

Cod. produttore

66839-A4

Produttore

UNY

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Protezione della superficie:

Altro

Forma della testa:

Testa bombata

Testa svasata:

no

Dimensione della filettatura metrica:

8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

25 mm

Lunghezza della filettatura:

20 mm

Interamente filettato:

no

Sistema a vite:

Fenditura per vite

Tipo di filettatura:

Metrico

Filettatura sinistra:

no

Diametro della testa:

20 mm

Altezza testa:

5 mm

Con flangia:

no

Con dado:

Con rondella:

no

Autobloccante:

no

Colore:

Acciaio inox

Bullone con dado con le seguenti funzioni:
- Fissare la Passerella 66 ai Supporti verticali e orizzontali isolanti in U23X e U48X.
- Fissare giunti, giunti snodati, setti separatori e accessori alla Passerella 66.
- Fissare giunti e giunti snodati alla Passerella a traversini 67.
- Fissare la Piastra attacco muro 67822-48 alla Passerella a traversini 67.
Per installazioni sottoposte a vibrazione devono essere utilizzate bulloni metallici con dadi autobloccanti.\nResistenza alla corrosione Classe 9B s/EN 61537.
Sicurezza, facilità e velocità di montaggio.
Colore: Grigio.