pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66809-48 66 BULLONI DIN 603 ISO 8677 GRIG M8X20 U - 66809-48

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66809-48 66 BULLONI DIN 603 ISO 8677 GRIG M8X20 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Altro

  • Forma della testa - Testa bombata

  • Testa svasata - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8428884043982

Codice prodotto

UNY66809-48

Cod. produttore

66809-48

Produttore

UNY

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Forma della testa:

Testa bombata

Testa svasata:

no

Dimensione della filettatura metrica:

8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

20 mm

Lunghezza della filettatura:

21 mm

Interamente filettato:

no

Sistema a vite:

Fenditura per vite

Tipo di filettatura:

Metrico

Filettatura sinistra:

no

Diametro della testa:

20 mm

Altezza testa:

5 mm

Con flangia:

no

Con dado:

Con rondella:

no

Autobloccante:

no

Numero RAL:

7038

Colore:

Altro

Per unire elementi alla passerella (DIN 603 M 8x20 ISO 8677).
Non usare in posizioni dove sopporta il peso della passerella.
In impianti sottomessi a vibrazione devono usarsi bulloni metallici con dadi autobloccanti.
Colore: Grigio RAL 7038.
Materiale isolante, senza alogeni.
Sicurezza, facilità e rapidità di montaggio.