pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66808 66 PROFILO U PERFORATO 0,25M AISI 304 - 66808

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66808 66 PROFILO U PERFORATO 0,25M AISI 304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 250 mm

  • Larghezza - 86 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza della fessura - 27 mm

  • Spessore del materiale - 2.5 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8428884001869

Codice prodotto

UNY66808

Cod. produttore

66808

Produttore

UNY

Lunghezza:

250 mm

Larghezza:

86 mm

Altezza:

50 mm

Larghezza della fessura:

27 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Ponticello forato

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Peso:

0.489 kg

Per fissare supporti orizzontali a soffitto (con conettore "U") od a parete.
Fissaggio al connettore: Usare 4 viti Art. 66829-A2 / 66829-A4.
Fissaggio del supporto al profilo"U": Se si usa l'asse di montaggio non è necessaria la vite Art. 66829-A2 / 66829-A4.
Colore:Grigio Sicurezza, facilità e rapidità nel montaggio.