pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66248 66 DERIVAZIONE T GRIGIO 100X200 U23X - 66248

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66248 66 DERIVAZIONE T GRIGIO 100X200 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno - 160 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8428884032092

Codice prodotto

UNY66248

Cod. produttore

66248

Produttore

UNY

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno:

160 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Grigio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

7035

Qualità del materiale:

PVC

Per realizzare derivazioni a 90º.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Raggio di curvatura di 160mm.
Facilità e rapidità di montaggio.