pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2275 22 FASCETTA USO INTERNO NATUR. 7,6X520 U - 2275

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2275 22 FASCETTA USO INTERNO NATUR. 7,6X520 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 540 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Neutro

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,09 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8428884041513

Codice prodotto

UNY2275

Cod. produttore

2275

Produttore

UNY

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

540 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Neutro

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.8 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

530 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-30...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Diametro del fascio:

203...4.8 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Per il fissaggio di cavi e tubi in installazioni all’interno.
Alta resistenza allo strappo.
Temperatura di servizio: +85 ºC a -40ºC.
Diametro massimo d’utilizzo 150 mm.
Diametro minimo d’utilizzo: 4,8 mm.
Resistenza secondo norma EN 62275:54,4 kg.
Materia prima propria U60X.
Materiale isolante, senza alogeni.
Facilità di infilatura e sicurezza di chiusura.
Massima flessibilità e durabilità.
Colore: naturale.