UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2275-0 22 FASCETTA USO ESTERNO NERO 7,6X520 U61 - 2275-0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 540 mm
Spessore nastro - 1.8 mm
Diametro del fascio - 203...4.8 mm
Resistenza alla trazione min. - 530 N
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,09 Kg CO₂-eq
EAN
8428884041490
Codice prodotto
UNY2275-0
Cod. produttore
2275-0
Produttore
UNY
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
540 mm
Spessore nastro:
1.8 mm
Diametro del fascio:
203...4.8 mm
Resistenza alla trazione min.:
530 N
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Temperatura di montaggio:
-30...105 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Stabilizzata per uso a intemperie s/EN 62275:2009.
Alta resistenza allo strappo.
Temperatura di servizio: +105 ºC a -40ºC.
Diametro massimo d’utilizzo 150 mm.
Diametro minimo d’utilizzo: 4,8 mm.
Resistenza secondo norma EN 62275: 54,4 kg.
Materia prima propria U61X.
Materiale isolante, senza alogeni.
Facilità di infilatura e sicurezza di chiusura.
Massima flessibilità e durabilità.
Colore: nero.