pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2273DT 22 FASCETTE DT RILEVABILE BLU 7,6X376 U6 - 2273DT

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2273DT 22 FASCETTE DT RILEVABILE BLU 7,6X376 U6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 376 mm

  • Spessore nastro - 1.8 mm

  • Diametro del fascio - 102...4.8 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 530 N

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8428884036540

Codice prodotto

UNY2273DT

Cod. produttore

2273DT

Produttore

UNY

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

376 mm

Spessore nastro:

1.8 mm

Diametro del fascio:

102...4.8 mm

Resistenza alla trazione min.:

530 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-5...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica con pigmenti metallici

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Blu

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Per il fissaggio di cavi in macchine e apparecchiature dell’industria alimentare, farmaceutica e tutte quelle applicazioni sensibili alla contaminazione laddove ci sono apparecchiature di rilevamento.
Materia prima propria disegnata per evitare la rottura della fascetta.
Materiale isolante, senza alogeni.
Materiale rilevabile per i metal detector e apparecchiature di raggi X.
Il colore blu permette facilmente la rilevazione visiva di tutto il processo riducendo il rischio di contaminazione.
Facilità di montaggio e di infilatura.
Dente isolante di alta resistenza.
Dentatura interna che non danneggia il cablaggio.
Temperatura di servizio: +85ºC a -40ºC.
Diametro massimo d’utilizzo: 102 mm.
Diametro minimo d’utilizzo: 1,8 mm.
Resistenza allo strappo in loop (N) secondo EN 62275: 530N (54,4 kg.)
Colore: blu