UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2247HD 22 FASCETTE HD ESTERNO NERO 4,8X287 U71X - 2247HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 287 mm
Spessore nastro - 1.4 mm
Diametro del fascio - 76...6 mm
Resistenza alla trazione min. - 220 N
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8428884035499
Codice prodotto
UNY2247HD
Cod. produttore
2247HD
Produttore
UNY
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
287 mm
Spessore nastro:
1.4 mm
Diametro del fascio:
76...6 mm
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Temperatura di montaggio:
-30...105 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
sì
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Buon comportamento agli acidi.
Buona resistenza ai raggi UV.
Materia prima propria, stabilizzata per uso a intemperie e resistente alla maggior partedegli elementi chimici.
Materiale isolante, senza alogeni.
Facilità di montaggio e di infilatura.
Dente isolante di grande resistenza.
Serratura interna che non danneggia il cablaggio.
Il nuovo design della testata assicura il buon ancoraggio e chiusura della fascetta.
Temperatura di servizio: +105ºC a -60ºC.
Diametro d’utilizzo: 76 mm.
Diametro minimo d’utilizzo: 6 mm.
Resistenza allo strappo in loop (N) secondo EN 62275: 220N (22,6) kg.
) Colore: nero.