pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2247-3 22 FASCETTA USO INTERNO GRIGIO 4,8X287 U - 2247-3

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2247-3 22 FASCETTA USO INTERNO GRIGIO 4,8X287 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 287 mm

  • Spessore nastro - 1.4 mm

  • Diametro del fascio - 76...1.6 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 220 N

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8428884023656

Codice prodotto

UNY2247-3

Cod. produttore

2247-3

Produttore

UNY

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

287 mm

Spessore nastro:

1.4 mm

Diametro del fascio:

76...1.6 mm

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-30...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Per il fissaggio di cavi e tubi in installazioni all’interno.
Alta resistenza allo strappo.
Temperatura di servizio: +85 ºC a -40ºC.
- Diametro massimo d’utilizzo 76 mm.
Diametro minimo d’utilizzo: 1,6 mm.
Resistenza secondo norma EN 62275: 22,6 kg.
Denominazione secondo norma MS 3367: MS3367-7.
Materia prima propria U60X.
Materiale isolante, senza alogeni.
Omologazione UL di materia prima e su prodotto finito.
Facilità di infilatura e sicurezza di chiusura.
Massima flessibilità e durabilità.
Colore: grigio RAL 7035.